Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 1,5m x 200mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
311281
311281
311281
Artikel-Nr.:
     711-311281
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R15202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,5 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
11.6 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,07*
€ 647,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,80*
€ 642,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,27*
€ 617,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,25*
€ 594,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,05*
€ 546,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,48*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 49,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 88,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 109,91*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10202
ab € 425,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 58,71*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45202
ab € 515,53*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90202
ab € 870,94*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 93,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 48,43*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20276
ab € 109,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 61,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.