Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gitteraufsatz, LxB 1000x1200mm, Nutz H 1200mm, Auflast 750kg, m. Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
305915
305915
Artikel-Nr.:
     711-305915
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.024-305915
EAN/GTIN:
     4035694002159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Industrie-Palette
Industriepalette
Paletten-Aufsatzrahmen
Gitteraufsatz
Ausführung mit Klappe
Schnelle Montage, optimale Nutzung der Oberfläche durch anliegende Rahmen. Rohrkonstruktion aus geschweißtem Stahl, Seitenteile aus Stahlgitter. Maschen 100 x 100 mm. Bis zu 4-fach stapelbar. Lackierung lichtblau RAL 5012. Lieferung ohne Palette.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
1200 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Auflast:
750 kg
Material:
Stahl
faltbar:
nein
stapelbar:
4-fach
Maschenweite:
100 mm
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsatz, Lagerbehälter, Aufsatzrahmen für Paletten, Stapelgestelle für Paletten, Lager- und Transportbehälter, Gitteraufsatzrahmen für Paletten
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 148,23*
€ 167,20*
Lager 711
k.A.
Frei Haus
ab € 142,82*
€ 169,44*
€ 3,95*
ab € 150,38*
€ 178,43*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 169,85*
€ 196,46*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 193,14*
€ 221,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bropack
150-304264
ab € 31,05*
Zubehör
Bropack
134-304683
ab € 41,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG