Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,m. Flachkopf,HxBxT 1000x70x70mm,Stahl,rot/weiß,klapp-/abschließbar,Zyl.-Schl.,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
304344
304344
304344
304344
Artikel-Nr.:
     711-304344
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     780968
EAN/GTIN:
     4004338780968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Kettenständer
Sperrpfosten
  • Form eckig mit Flachkopf
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 70 x 70 mm
  • Höhe über Flur 1000 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in rot/weiß
  • klappbar und abschließbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Serie:
PARKY
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
eckig
Höhe:
1000 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Kopfform:
Flachkopf
klappbar:
ja
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe:
rot/weiß
Pfosten Ausführung:
klappbar und abschließbar
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenständer-Set, Sperrkettenpfosten, Parkplatzabgrenzung Bodenhülse, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, feuerwehr dreikantschlüssel, feuerwehrschlüssel vierkant, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,15*
€ 176,75*
€ 4,80*
ab € 148,29*
€ 177,67*
€ 4,80*
ab € 148,46*
€ 177,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 181,78*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 281,91*
€ 323,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
781149
ab € 123,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.