Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,m. Flachkopf,HxØ 1000x60mm,Stahl,rot/weiß,herausnehm-/abschließbar,Dreikantschloss,m. Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
304082
304082
304082
Artikel-Nr.:
     711-304082
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     781392
EAN/GTIN:
     4004338781392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Sperrpfosten
  • Form rund mit Flachkopf
  • Höhe x Durchmesser 1000 x 60 mm
  • Höhe über Flur 1000 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in rot/weiß
  • herausnehmbar und abschließbar
  • verschließbar mit Dreikantschloss
  • zum Einstecken mit Bodenhülse

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Serie:
PARKY
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Durchmesser:
60 mm
Kopfform:
Flachkopf
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe:
rot/weiß
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar und abschließbar
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 89,96*
€ 97,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,56*
€ 98,26*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 106,82*
€ 118,82*
€ 5,95*
ab € 113,30*
€ 127,50*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 151,84*
€ 178,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 9,51*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 15,70*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.