Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,m. Flachkopf,HxØ 1000x60mm,Stahl,rot/weiß,fest,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
304038
304038
304038
Artikel-Nr.:
     711-304038
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     782467
EAN/GTIN:
     4004338782467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten
  • Form rund mit Flachkopf
  • Höhe x Durchmesser 1000 x 60 mm
  • Höhe über Flur 1000 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in rot/weiß
  • feste Ausführung
  • Zum Einbetonieren

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Serie:
PARKY
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Durchmesser:
60 mm
Kopfform:
Flachkopf
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt // kunststoffbeschichtet
Farbe:
rot/weiß
Pfosten Ausführung:
feste Ausführung
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,43*
€ 45,08*
15 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 34,79*
€ 45,45*
€ 4,80*
ab € 36,70*
€ 47,41*
€ 4,80*
ab € 36,80*
€ 47,41*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 66,89*
€ 84,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
782474
ab € 48,06*
Ähnlich
Alberts Deutschland
782481
ab € 41,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.