Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller,m. Halbkugelkopf,HxØ 1160x76mm,Stahl,RAL7021,herausnehm-/abschließbar,Dreikantschloss,z. Einstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
303385
303385
303385
Artikel-Nr.:
     711-303385
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-04-0012
EAN/GTIN:
     4050576011913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Stilpoller
  • Form rund mit Halbkugelkopf
  • Höhe x Durchmesser 1160 x 76 mm
  • Höhe über Flur 900 mm
  • aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
  • herausnehmbar und abschließbar
  • verschließbar mit Dreikantschloss
  • zum Einstecken

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Stilpoller
Form:
rund
Höhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Halbkugelkopf
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Einstecken
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe:
schwarzgrau // RAL7021
Pfosten Ausführung:
herausnehmbar und abschließbar
Ausführung:
Typ 2
Gewicht:
12.96 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,39*
€ 223,66*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 182,68*
€ 223,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,58*
€ 228,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,83*
€ 234,99*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 225,46*
€ 274,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
KSK 840504
ab € 18,15*
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,31*
Zubehör
Kroschke
KSI_7736
ab € 12,72*
Zubehör
Urbanus
10x VSG 840562
ab € 54,71*
Zubehör
Urbanus
HOE 840511
ab € 13,39*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.