Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle,f. Geschwindigkeiten <10km/h,Abschlusselement,B 210mm,Kautschuk,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
300875
300875
300875
300875
Artikel-Nr.:
     711-300875
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280.10.127
EAN/GTIN:
     4055381490526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle
  • Für Geschwindigkeiten < 10 km/h
  • Abschlusselement
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 210 x 405 mm
  • Aus Kautschuk in gelb
  • Ausgestattet mit Katzenaugen
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Fahrbahnschwelle
max. Geschwindigkeit:
10 km/h
Element:
Abschlusselement
Höhe:
70 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
405 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Kautschuk
Farbe Element:
gelb
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
Katzenaugen
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gewicht:
3.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 10 km/h, fahrbahnschwelle, moravia fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 49,4064*
€ 64,9764*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,17*
€ 65,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,23*
€ 67,06*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,09*
€ 69,48*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 85,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 8,54*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.