Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück,f. Scheren-Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 0,4m x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297351
297351
Artikel-Nr.:
     711-297351
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scherenröllchenbahn Verbindungsstüc...
Tragrolle
Scherenrollenbahn Verbindungsstück
Verbindungsstück Scherenrollenbahn
Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 0,4 m x 500 mm
  • für Fördergut mit einer Breite von maximal 600 mm

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Verbindungsstück
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
0.4 m
Bahnbreite:
500 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: verbindungsstück scherenrollenbahn blume, scherenrollenbahn verbindungsstück, Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,38*
€ 100,50*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,29*
€ 100,51*
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 118,65*
Frei Haus
ab € 97,66*
€ 121,82*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 115,07*
€ 142,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,06*
€ 167,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.