Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück, f. Stahlrollen, Bahn LxB 400x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297114
297114
Artikel-Nr.:
     711-297114
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA051R00400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahnverbinder
Rollenbahnverbindungsstück
Verbinder Rollenbahn
Verbindungsstück Rollenbahn

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
0.4 m
Bahnbreite:
400 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: rollenbahnverbinder, Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG