Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fasskipper, Tragl. 0,36t, f. Rollreifen-/Sickenfässer, Gabelabstand 350mm, Kette, RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
293383
293383
293383
293383
Artikel-Nr.:
     711-293383
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Fasslifter Typ FD/SK, lackiert
EAN/GTIN:
     4052462015593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Fasskipp-Traverse
Fasskippbock
Fasskipper
mit Endloskette
- Zum Aufnehmen, Transportieren und dosiertem Entleeren
- Drehbereich bis 360°
- Für Stapler und Kran
- Für Stahl-Spundfässer und Stahldeckelfässer
- Fasshalterung mit Exzenterverschluss
- Selbsthemmendes Getriebe

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fass-Kipper
Traglast:
360 kg
Aufnahme:
mit Kran/Stapler
Fassart:
Rollreifen- oder Sickenfässer
Kippvorgang:
Endloskette
Material:
Stahl
Höhe:
1010 mm
Breite:
650 mm
Länge:
1017 mm
Einfahrtaschenhöhe:
70 mm
Einfahrtaschenbreite:
180 mm
Einfahrbreite:
350 mm
Oberfläche:
mit Lackierung
Farbe:
RAL2000 Gelborange
Farbausführung:
RAL2000 Gelborange
Gewicht:
79 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasskipper, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskipper bauer, fass-kipp-traverse, Fasshandling, Gabelstapler-Anbaugerät, Hebezeug, Stapler-Anbaugerät, Hub- und Hebegerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.456,39*
€ 1.496,01*
Lager 711
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.456,41*
€ 1.496,03*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,03*
€ 1.780,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,41*
€ 1.733,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG