Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper,Tragl. 360kg,f. Rollreifen-/Sickenfässer,m. Endloskette,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
293372
293372
293372
293372
Artikel-Nr.:
     711-293372
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Fasslifter Typ FD/K, lackiert
EAN/GTIN:
     4052462015555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Fasskipper
  • Traglast 360 kg
  • für Rollreifen- und Sickenfässer
  • 1 x 200-Liter-Fass
  • um 360° drehbar
  • Kippvorgang per Endloskette
  • zur Aufnahme mit Stapler
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Höhe x Länge x Breite 610 x 1245 x 1100 mm
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 150 mm
  • Einfahrtaschenabstand 650 mm

Suchbegriffe:
Fasskipper, Fasshandling, Gabelstapler-Anbaugerät, Hebezeug, Stapler-Anbaugerät, Hub- und Hebegerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fasskipper
Traglast:
360 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 200-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Stapler
Fassart:
Rollreifen- und Sickenfässer
Last-Handling Funktion:
um 360° drehbar
Kippvorgang:
Endloskette
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Höhe:
610 mm
Länge:
1245 mm
Breite:
1100 mm
Einfahrtaschenhöhe:
60 mm
Einfahrtaschenbreite:
150 mm
Einfahrbreite:
650 mm
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
76 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper, eurokraft fasskipper, Fasshandling, Gabelstapler-Anbaugerät, Hebezeug, Stapler-Anbaugerät, Hub- und Hebegerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.927,02*
€ 2.037,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.940,99*
€ 2.050,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.961,51*
€ 2.062,58*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.915,07*
€ 2.148,77*
Lager 711
22 Tage
11
Frei Haus
ab € 2.256,66*
€ 2.361,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.361,87*
€ 2.810,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.342,79*
€ 2.787,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.285,51*
€ 2.719,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.256,66*
€ 2.685,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.