Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschutzschrank,f. Säure/Lauge,leer,HxBxT 355x265x100mm,Stahlblech,Korpus weiß,Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
274545
274545
Artikel-Nr.:
     711-274545
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR325005
EAN/GTIN:
     4251138208967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenschutzschrank
  • Geeignet für Bereiche, in denen eine Gefährdung durch Säuren, Laugen oder Fremdkörper besteht
  • Füllung: ohne Füllung
  • Höhe x Breite x Tiefe 355 x 265 x 100 mm
  • Flügeltür
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Lieferumfang: inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Schrank, Augenschutz-Schrank, Augenschutz, Augenspülschrank

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augenschutzschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
säure-/laugenhaltige Arbeitsbereiche
Füllung:
keine
Höhe:
355 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
100 mm
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
weiß
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
fahrbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Piktogrammtafel, Wandhalterung und Montagematerial
Gewicht:
2.1 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,60*
€ 85,71*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 67,93*
€ 86,64*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 72,28*
€ 90,01*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 65,77*
€ 92,44*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 103,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.