Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spezial-Holzpalette, HxLxB 146x1200x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271824
271824
271824
Artikel-Nr.:
     711-271824
Hersteller:
     Rolf Krauth
Herst.-Nr.:
     80010034
EAN/GTIN:
     4250623200110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Palette
Holzpalette
holz-palette
Spezialpalette
für Stapelbügel
- Bretter aus Nadelholz
- Klötze aus Press-Spalin
- Geeignet für Feucht- und Kühlräume
- Mit 4 Hohlnieten zur Aufnahme der Stapelbügel
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Spezialpalette
Höhe:
146 mm
Länge:
1200 mm
lichte Länge:
1040 mm
Breite:
1000 mm
lichte Breite:
865 mm
Traglast statisch:
1000 kg
Material:
Holz
Einfahrmöglichkeit:
allseitig
Einfahrhöhe Breitseite:
100 mm
Einfahrhöhe Längsseite:
80 mm
Einfahrbreite Breitseite:
800 mm
Einfahrbreite Längsseite:
910 mm
Oberdeck:
durchbrochen
stapelbar:
ja
Unterbau:
3 Kufen
Lebensmittelgeeignet:
nein
Sicherungsrand:
nein
nestbar:
nein
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Palette, Stapelpalette, Industriepalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rolf Krauth
80310103
ab € 10,46*
Zubehör
Rolf Krauth
80210096
ab € 103,54*
Zubehör
Rolf Krauth
80210089
ab € 108,72*
Zubehör
Rolf Krauth
80210098
ab € 108,69*
Zubehör
Rolf Krauth
80210099
ab € 115,34*
Zubehör
Rolf Krauth
80210094
ab € 94,72*
Zubehör
Rolf Krauth
80210087
ab € 99,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG