Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bügelleiste, HxLxT 300x450x280mm, m. 4abnehmbaren Bügeln, Alu/schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
251372
251372
Artikel-Nr.:
     711-251372
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7601123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleiderbügelleiste
kleiderbügelleiste
Wandgarderobe
mit abnehmbaren Kleiderbügeln
Die ideale Lösung für Ihren Eingangs- oder Pausenbereich. Zeitloses, hochwertiges verarbeitetes Garderobensystem für viele Anwendungszwecke.
- Träger und Wandstützen aus Stahl mit Pulverbeschichtung
- Profile aus Aluminium
- Haken und Endkappen aus hochwertigem, schwarzem Kunststoff
Ausstattung:
- 4 Kleiderbügel
Lieferumfang:
- Inkl. Befestigungsmaterial
5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Höhe:
300 mm
Länge:
450 mm
Breite:
450 mm
Ausstattung Garderobe:
Kleiderbügel
Kleiderbügel:
4 Stück
Material:
Stahl
Farbe:
alu/schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderobenleiste, Garderobensystem, Wandgarderobe, Personal-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,53*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 61,265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,58*
€ 166,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,81*
€ 153,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,60*
€ 147,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 122,53*
€ 145,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG