Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scherenröllchenbahn, Stahlröllchen, Bahn LxB 9,8x0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247852
247852
247852
Artikel-Nr.:
     711-247852
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R50078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenrollenbahn
Scherenröllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Die flexible Lösung, wenn Fördergut mit gleichmäßigem und ruhigem Lauf in wechselnde Richtungen transportiert werden muss
- Für Fördergut mit formstabilem und glattem Unterboden und einer Breite von mindestens 200 mm - Andere Güter müssen auf Unterlegplatten transportiert werden
- Freie Kurvengestaltung in der Streckenführung
- Ausziehbar und verlängerbar durch die Kombination mehrerer Bahnen
- Stufenlos höhenverstellbare Stützen sorgen für das erforderliche Gefälle von 2 - 5%
- Bei Nichtgebrauch Platz sparend zusammenschiebbar.
Fahrgestell:
- Aus verzinktem Stahl
- Höhenverstellbar von 700 - 1100 mm
- Mit jeweils 2 Lenkrollen aus Vollgummi inkl. Radfeststeller.
Scherengitter:
- Aus verzinktem Flacheisen, vernietet
Röllchen:
- Kunststoffröllchen Ø 48 mm
- Kugelgelagert
Bitte beachten Sie:
Kurven-Innenradius min. 500 mm. Dabei folgt das Fördergut ohne Seitenführung dem gewählten Bahnverlauf.
Achsabstand bei ausgezogener Bahn 130 mm. Die Fördergutlänge muss daher mindestens 390 mm betragen, da das Fördergut auf 3 Achsen aufliegen muss.
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
9.8 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
500 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
120 kg
Achsabstand:
130 mm
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Gewicht:
190 kg
Weitere Suchbegriffe: scherenrollenbahn blume-rollen, scheren-röllchenbahn, Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
€ 2.005,85*
13 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.107,05*
€ 3,95*
€ 2.302,79*
Frei Haus
€ 2.399,75*
€ 3,95*
€ 2.693,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.005,85*
€ 2.386,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00500
ab € 51,56*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00500
ab € 68,88*
Zubehör
Blume-Rollen
AB048R00500
ab € 74,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG