Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 1,2-4,5m x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247513
247513
247513
Artikel-Nr.:
     711-247513
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R30036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,2 - 4,5 m x 300 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 100 kg
  • Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit Lenkrollen

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.2-4.5 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
300 mm
Fördergutbreite bis:
400 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
100 kg
Achsabstand:
130 mm
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
64 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,30*
€ 845,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,12*
€ 850,97*
Frei Haus
ab € 969,90*
€ 1.060,61*
€ 4,95*
ab € 970,08*
€ 1.060,61*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 1.158,79*
€ 1.260,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,32*
€ 1.499,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,23*
€ 1.488,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,99*
€ 1.437,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,93*
€ 1.405,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,79*
€ 1.378,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00300
ab € 62,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00300
ab € 45,87*
Zubehör
Blume-Rollen
AB048R00300
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.