Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scherenröllchenbahn, Kunststoffröllchen, Bahn LxB 9,8x0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247455
247455
247455
Artikel-Nr.:
     711-247455
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB049R50078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Die flexible Lösung, wenn Fördergut mit gleichmäßigem und ruhigem Lauf in wechselnde Richtungen transportiert werden muss
- Für Fördergut mit formstabilem und glattem Unterboden und einer Breite von mindestens 200 mm - Andere Güter müssen auf Unterlegplatten transportiert werden
- Freie Kurvengestaltung in der Streckenführung
- Ausziehbar und verlängerbar durch die Kombination mehrerer Bahnen
- Stufenlos höhenverstellbare Stützen sorgen für das erforderliche Gefälle von 2 - 5%
- Bei Nichtgebrauch Platz sparend zusammenschiebbar.
Fahrgestell:
- Aus verzinktem Stahl
- Höhenverstellbar von 700 - 1100 mm
- Mit jeweils 2 Lenkrollen aus Vollgummi inkl. Radfeststeller.
Scherengitter:
- Aus verzinktem Flacheisen, vernietet
Röllchen:
- Kunststoffröllchen Ø 48 mm
- Kugelgelagert
Bitte beachten Sie:
Kurven-Innenradius min. 500 mm. Dabei folgt das Fördergut ohne Seitenführung dem gewählten Bahnverlauf.
Achsabstand bei ausgezogener Bahn 130 mm. Die Fördergutlänge muss daher mindestens 390 mm betragen, da das Fördergut auf 3 Achsen aufliegen muss.
Weitere Informationen:
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
9.8 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
500 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Achsabstand:
130 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
120 kg
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Gewicht:
168 kg
Weitere Suchbegriffe: Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.021,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00500
ab € 51,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00500
ab € 69,74*
Zubehör
Blume-Rollen
AB049R00500
ab € 73,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG