Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 1,2-4,5m x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247171
247171
247171
Artikel-Nr.:
     711-247171
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB049R60036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Scheren-Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,2 - 4,5 m x 600 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 120 kg
  • Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit Lenkrollen

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.2-4.5 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
600 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Achsabstand:
130 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
120 kg
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
88 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, scheren-röllchenbahn blume, Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.215,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.402,05*
€ 2.858,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.368,05*
€ 2.817,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.266,40*
€ 2.697,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.215,35*
€ 2.636,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00600
ab € 103,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00600
ab € 84,49*
Zubehör
Blume-Rollen
AB049R00600
ab € 201,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.