Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 1,2-4,5m x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247149
247149
247149
Artikel-Nr.:
     711-247149
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB049R50036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Tragrolle
Scheren-Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,2 - 4,5 m x 500 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 120 kg
  • Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit Lenkrollen

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.2-4.5 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
500 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Achsabstand:
130 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
120 kg
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
79 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, scheren-röllchenbahn blume, röllchenbahn, Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,49*
€ 1.198,34*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 1.578,33*
€ 1.739,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.739,37*
€ 2.069,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.701,12*
€ 2.024,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,78*
€ 1.943,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,83*
€ 1.900,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,33*
€ 1.878,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00500
ab € 66,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00500
ab € 49,55*
Zubehör
Blume-Rollen
AB049R00500
ab € 77,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.