Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 1,9-4,5m x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
247116
247116
247116
Artikel-Nr.:
     711-247116
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R60036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Scheren-Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,9 - 4,5 m x 600 mm
  • Höhe 700 - 1100 mm
  • Achsabstand 130 mm
  • Traglast zwischen zwei Stützen 120 kg
  • Rahmen aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit Lenkrollen

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1.9-4.5 m
ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
600 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Traglast (zwischen 2 Stützen):
120 kg
Achsabstand:
130 mm
Rahmenhöhe:
700-1100 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Unterbau:
Lenkrollen
Gewicht:
91 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,57*
€ 1.311,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.209,96*
€ 1.324,27*
Frei Haus
ab € 1.670,82*
€ 1.811,52*
€ 4,95*
ab € 1.664,51*
€ 1.811,52*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 2.025,55*
€ 2.187,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.187,75*
€ 2.603,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.163,90*
€ 2.575,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.090,29*
€ 2.487,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.051,96*
€ 2.441,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.025,55*
€ 2.410,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZA002R00600
ab € 68,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA001R00600
ab € 52,17*
Zubehör
Blume-Rollen
AA052R00600
ab € 96,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.