Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachablageschrank,HxBxT 760x1350x960mm,10 Schublade(n),Korpus RAL7021,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
246929-0019
246929-0019
246929-0019
246929-0019
Artikel-Nr.:
     711-246929-0019
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     7201-000-246929-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Flachablageschrank
Flachablageschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1350 x 960 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 10 Schublade(n)
  • Traglast je 40 kg
  • Schubladen mit End-Selbsteinzugsfunktion
  • Auszüge mit Teleskopschiene, Auszug 80 %
  • mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Druckzylinderschloss
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 246929-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 246929-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 246929-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 246929-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 246929-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 246929-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 246929-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 246929-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 246929-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 246929-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 246929-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 246929-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 246929-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 246929-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Karteischrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Stahlschrank, Vertikalschrank, Zeichnungsschrank aus Stahl, Zeichnungsschrank für Flachablage, Schrank aus Stahl, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Zeichnungsschrank, Flachablage-Schrank, Ablageschrank, Aktenschrank, Planschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Material:
Stahl
Höhe:
760 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
960 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
10 Stück
Format:
DIN A0
Traglast Auszug:
40 kg
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszug:
80 %
Auszugsperre:
ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Druckzylinderschloss
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
223.7 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Planschrank, Zeichnungsschrank, Zeichnungswagen, c + p planschrank 10 schubladen din a0, aktenschrank, aktenschrank c+p, Büro-Schrank, Karteischrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Stahlschrank, Vertikalschrank, Zeichnungsschrank aus Stahl, Zeichnungsschrank für Flachablage, Schrank aus Stahl, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Flachablage-Schrank, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.182,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.442,79*
€ 2.906,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.409,50*
€ 2.867,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.301,63*
€ 2.738,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.242,38*
€ 2.668,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.182,74*
€ 2.597,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0216-00|
ab € 53,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7203-000 7035 LICHTGRAU
ab € 107,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7103-000 7035 LICHTGRAU
ab € 91,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
7206-000 7035 LICHTGRAU
ab € 174,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.