Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialdickenmessgerät,Gehäuse Kunststoff,Ablesbarkeit 100 µm,Ø Messkopf 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235998
235998
235998
Artikel-Nr.:
     711-235998
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     TN 80-0.1US
EAN/GTIN:
     4045761139831
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
materialdickenmessgerät sauter
elektronisches dickenmessgerät
KERN Materialdickenmessgerät SAUTER TN 80-0.1US
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Ablesbarkeit 100 µm
  • Messfrequenz 7 MHz
  • mit den Funktionen Scanmodus
  • externer Messkopf
  • Batterie 2x1,5V AA
  • Höhe x Breite x Tiefe 32 x 150 x 150 mm
  • Durchmesser Messkopf 6 mm

Suchbegriffe:
Messgerät, Schichtdickenmessgerät, Materialdickenmessgerät

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Serie:
SAUTER
Waagentyp:
Messgerät
Messgerätetyp:
Materialdickenmessgerät
Material:
Kunststoff
Lesbarkeit:
100 µm
Frequenz:
7 MHz
Waage Funktionen:
Scanmodus
Spannungsversorgung:
Batterie 2x1,5V AA
Waage Ausstattung:
externer Messkopf
Höhe:
32 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewicht:
1.33 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Messgerät, Schichtdickenmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 386,92*
€ 487,76*
Frei Haus
ab € 405,85*
€ 509,69*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 452,29*
€ 513,12*
Frei Haus
ab € 481,88*
€ 563,28*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 521,94*
€ 587,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,81*
€ 699,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,26*
€ 684,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,45*
€ 650,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,03*
€ 639,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,94*
€ 621,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 521,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 230-0.01US
ab € 430,72*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 230-0.1US
ab € 384,48*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
TN 80-0.01US
ab € 428,93*
Ähnlich
Kern
TN 300-0.01US
ab € 488,51*
Ähnlich
Kern & Sohn
TN 300-0.1US
ab € 513,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.