Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter, HxLxB 600x1200x800mm, Tragl. 800kg, RAL7005, Wände durchbrochen, Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228315
228315
Artikel-Nr.:
     711-228315
Hersteller:
     Albert Daub
Herst.-Nr.:
     STG/2-oK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbehälter
mit Blechboden
- Seitenwände 4 mm stark
- Blechboden 2 mm stark
- Maschenweite 50x50 mm
- Mit Kranösen und Staplertaschen
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Verzinkung gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Gitterbox
Euronorm:
ja
Form:
Rechteck
Höhe:
600 mm
Füllhöhe:
500 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Material:
Stahl
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Deckel:
nein
Unterbau:
Füße
Lebensmittelgeeignet:
nein
unterfahrbar:
ja
Einfahrbreite Längsseite:
1100 mm
Einfahrbreite Breitseite:
700 mm
Tragevorrichtung:
keine
Gefahrstoffeignung:
nein
Oberfläche Behälter:
mit Lackierung
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Maschenweite:
50 mm
Traglast:
800 kg
Auflast:
2400 kg
Farbe:
RAL7005 Mausgrau
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter albert daub, gitter-behälter, Behälter aus Stahldraht, Drahtkorb, Gitterbox, Lagerbehälter, Massengüter-Stapelkorb, Stapelbehälter, Paletten-Stapelkorb, Paletten-Container, Drahtgitter-Großbehälter, Drahtgitter-Stapelbehälter, Lager- und Transportbehälter, Massengüterstapelkorb, Euro-Gitterbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,56*
€ 222,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Albert Daub
STG/1-mK
ab € 57,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG