Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,3D-Technologie,m. Armlehnen,Sitz Kunststoff weiß,Sitz HxBxT 420-530x430x400mm,Rücken Kunststoff weiß,Polyamid-Fußkreuz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
227325
227325
Artikel-Nr.:
     711-227325
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     FY200W
EAN/GTIN:
     4014296797250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Bürodrehstuhl
  • 3D-Technologie
  • mit starren Armlehnen
  • Sitz aus Kunststoff in weiß
  • nicht brandgeschützt
  • belastbar bis 110 kg
  • geeignet für eine Nutzungsdauer von 8 h pro Tag
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 530 x 430 x 400 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Rücken aus Kunststoff in weiß
  • Rücken Höhe 420 mm
  • Fußkreuz aus Polyamid in weiß
  • Mit Doppellaufrollen für Teppichböden (lastabhängig gebremst)
  • Gewicht 9,245 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Stuhl, Bürodrehstuhl, Schreibtischstuhl, Konferenzstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Homeoffice, Home-Office, Home Office, Büro-Drehstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Serie:
Sitness
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
3D-Technologie
Armlehnen:
starre Armlehnen
Sitztyp:
ergonomisch geformter Sitz
Material Sitz:
Kunststoff
Farbe Sitz:
weiß
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
420-530 mm
Sitzbreite:
430 mm
Sitztiefe:
400 mm
Polsterung:
keine
Material Rücken:
Kunststoff
Farbe Rücken:
weiß
Rückenhöhe:
420 mm
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Polyamid
Farbe Fußkreuz:
weiß
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Doppellaufrollen für Teppichböden (lastabhängig gebremst)
Sitzdauer:
8 h
Sitzlast:
110 kg
Breite:
545 mm
Tiefe:
520 mm
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9.245 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 180,79*
€ 228,40*
€ 2,95*
ab € 179,68*
€ 228,42*
Lager 711
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 200,97*
€ 248,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,90*
€ 269,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 237,32*
€ 291,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990W
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.