Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte,HxB 1770x670mm,1xLochplatte,Platten HxB 570x570mm,Platte RAL5010,Gestell/Front RAL7035/RAL5010,Ablageboden,Schublade,Werkzeughalter,Spenderboxhalter,Sprühflaschenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227159
227159
Artikel-Nr.:
     711-227159
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7315.04.0116
EAN/GTIN:
     4251142250761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionssäule
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochplatte
  • Höhe x Breite 1770 x 670 mm
  • 1 x Lochplatte
  • Platte Höhe x Breite 570 x 570 mm
  • Platte mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front in RAL5010 Enzianblau
  • ausgestattet mit: 1 Ablageboden B 650 x T 400 mm, 1 Schublade H 200 x B 570 x T 400 mm, Infoleiste unbeschriftet, 1 doppelter Werkzeughalter, 1 Spenderboxhalter 3-fach, 1 Sprühflaschenhalter
  • 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochwand, Steharbeitsplatz, Steharbeitstisch, System Arbeitstisch, Systemarbeitstisch, Covid 19

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ErgoPlus®
Werkzeugbereitstellung:
Mobiler Steharbeitsplatz
Plattentyp:
Lochplatte
Nutzung:
einseitig
Höhe:
1770 mm
Höhe Platte:
570 mm
Breite:
670 mm
Breite Platte:
570 mm
Lochplatten Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
ja
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
enzianblau // RAL5010
Farbe:
lichtgrau
Oberfläche Front:
kunststoffbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Ausstattung:
1 Ablageboden B 650 x T 400 mm, 1 Schublade H 200 x B 570 x
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
66.44 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,83*
€ 901,84*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 883,00*
€ 1.054,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,83*
€ 1.255,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,28*
€ 1.218,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,01*
€ 1.120,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,78*
€ 1.085,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,00*
€ 1.050,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.