Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen-Set,5xRosshaarbesen,5xStiel,1xKehrgarnitur,Arbeits B 500mm,Holz-Stiel,f. feinen Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224764
224764
Artikel-Nr.:
     711-224764
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     75624
EAN/GTIN:
     4052293756245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Baubesen
Besen-Set
  • Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur
  • Arbeitsbreite 500 mm
  • Holz-Stiel
  • für feinen Staub

Suchbegriffe:
Besen, Handfeger, Kehrbesen, Kehrblech, Kehrgarnitur, Straßenbesen

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Besen
Set bestehend aus:
5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
feinen Staub
Arbeitsbreite:
500 mm
Material Stiel:
Holz
Gewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, garagenbesen rosshaar 50 cm, baubesen, straßenbesen 50 cm, Besen, Handfeger, Kehrbesen, Kehrblech, Kehrgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.