Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Servierwagen,Tragl. 200kg,2 Etage(n),LxB 860x540mm,Edelstahletage(n),Gummi-Bereifung,m. 2 Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224747
224747
Artikel-Nr.:
     711-224747
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     74241
EAN/GTIN:
     4052293742415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Edelstahl-Servierwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Länge x Breite 860 x 540 mm
  • Höhe x Länge x Breite 940 x 860 x 540 mm
  • Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 100 mm
  • Räder mit Gummi-Bereifung
  • Ausgestattet mit 2 Schiebebügel
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Tischwagen, Transportwagen, Wagen, Servierwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Servierwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
200 kg
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagenabstand:
550 mm
Material Plattform:
Edelstahl
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Plattform Ausführung:
schallgedämmt
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Gummi
Rad-Ø:
100 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
940 mm
Länge:
860 mm
Breite:
540 mm
Euronorm:
nein
Aufbauten:
2 Schiebebügel
klappbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
12.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, servierwagen 2 böden, schiebebügel etagenwagen, Etagenwagen, Transportwagen, Wagen, Servierwagen aus Edelstahl, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,96*
€ 197,79*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 233,93*
€ 253,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
53832
ab € 483,39*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
74242
ab € 199,06*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
53833
ab € 542,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.