Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuhe,Naturlatex,weiß,Innen gepudert,Größe 6 - 7,L 240mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222721
222721
222721
Artikel-Nr.:
     711-222721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LATEX7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einweghandschuhe
  • Für leichte Arbeiten von kurzer Dauer im Nass- und Trockenbereich
  • Aus Naturlatex in weiß
  • Beständig gegen bakteriologische Kontamination und eingeschränkter Schutz gegen Chemikalien
  • Innenseite Leicht gepudert
  • Bund mit Abrollrand
  • Größe 6 - 7
  • Stärke 0,1 mm
  • Länge 240 mm
  • gemäß EN 374 / EN420

Suchbegriffe:
Arbeitshandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einweghandschuh, Handschuh, Infektionsschutzhandschuh, Latex-Handschuh

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Handschuhe
Handschuhtyp:
Einweghandschuhe
Norm:
EN 374 // EN420
Material:
Naturlatex
Größe:
6 - 7
Einsatzgebiet:
leichte Arbeiten von kurzer Dauer im Nass- und Trockenbereic
Stärke:
0.1 mm
Länge:
240 mm
Farbe:
weiß
Beständigkeit:
gegen bakteriologische Kontamination und eingeschränkter Sch
Innenseite Handschuh Ausführung:
Leicht gepudert
Bund Ausführung:
Abrollrand
Gewicht:
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.