Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunrad,Rad Ø 200mm,m. Schelle,Kunststoff-Bereifung,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222423
222423
Artikel-Nr.:
     711-222423
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A90.209.BEF
EAN/GTIN:
     4021885122348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Baustellenzaun
Rad und Rolle
Rad
Bauzaunrad
  • Rad Ø 200 mm
  • Ausgestattet mit Schelle zur Befestigung
  • mit Kunststoff-Bereifung
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Bauzaun, Baustellenzaun, Rad und Rolle, Rad, Rolle, Bauzaunrad, Bauzaun Rad, Bauzaunrolle, Bauzaun Rolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Verkehrssicherung:
Zubehör
Absperrzubehör Ausstattung:
Befestigungsschelle
Bereifung:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
200 mm
Radlager:
Gleitlager
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1.105 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.