Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laminiergerät, f. DIN A3, 650 W, 4 Silikonrollen, HxBxT 80x455x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221844
221844
221844
221844
Artikel-Nr.:
     711-221844
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     70303-14588
EAN/GTIN:
     4009729067079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Laminiergerät
wichtige Dokumente schützen und veredeln
- Zum Schutz für wichtige Dokumente vor Schmutz und Feuchtigkeit durch hochwertige und dauerhafte Laminierung

Funktionen:

- Laminiert in Fotoqualität
- Temperatur 2-stufig einstellbar

Ausstattung:

- Leichtes lösen des zu laminierenden Materials im Falle eines Staus
- Laminierte Dokumente werden auf Haltern aufgefangen
- Automatisches Abschalten des Gerätes nach 30 Minuten Nichtgebrauch
- Anti-Blockier-Taste für sicheres Lösen der Folie
- 4 Rollen aus Silikon, davon sind 2 beheizt

Prüfzeichen:

- GS-Zeichen
- CE zertifiziert
Weitere Informationen:
Marke:
Dahle
Bürohelfer:
Laminiergerät
passend für:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
500 mm/min
Aufheizzeit:
0.66 min
Temperatur einstellbar:
2-stufig einstellbar
Folienstärke:
125 µm
Arbeitsbreite:
325 mm
Leistung:
650 W
Höhe:
80 mm
Breite:
455 mm
Tiefe:
150 mm
Anzahl Rollen:
4 Stück
Ausführung Silikonrolle:
2 beheizt
Zertifizierung:
mit GS- und CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahle
71131-20972
ab € 19,35*
Zubehör
Dahle
71133-20971
ab € 21,95*
Zubehör
Dahle
71141-21444
ab € 9,97*
Zubehör
Dahle
71143-21391
ab € 16,29*
Zubehör
Dahle
71153-21491
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.