Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender,HxBxT 305x270x130mm,Gehäuse Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219613
219613
Artikel-Nr.:
     711-219613
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     66656
EAN/GTIN:
     4008832666568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Handtuchspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 305 x 270 x 130 mm
  • Für Papiermaß 250 x 230 mm in V-Falzung
  • Ausführung Tuch
  • Ausgestattet mit Füllstandanzeige
  • Gehäuse aus Edelstahl matt

Suchbegriffe:
Handtuchspender, Papiertuchspender, Papierhandtuchhalter, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
NEXIO
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Handtuchspender
Höhe:
305 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
130 mm
Papierform:
Tuch
für Papiertyp:
Papiermaß 250 x 230 mm in V-Falzung
Spender Ausstattung:
Füllstandanzeige
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Farbe Ausführung:
Edelstahl matt
Gewicht:
2.362 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender silber, falthandtuchspender, handtuchspender blomus, Papiertuchspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 110,78*
€ 142,19*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 114,88*
€ 147,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
68409
ab € 33,28*
Sonstiges
Blomus
68617
ab € 50,75*
Sonstiges
Blomus
66653
ab € 42,74*
Sonstiges
Blomus
68615
ab € 43,29*
Sonstiges
Kosmetiktücher
53607
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.