Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch,HxØ 750x1150mm,rund,Tellerfuß weiß,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
219409
219409
219409
Artikel-Nr.:
     711-219409
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRE115.13.13
EAN/GTIN:
     3660141222012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Runder Tisch
Allround-Tisch
Besprechungstisch
  • Höhe x Durchmesser 750 x 1150 mm
  • Form rund
  • Tellerfußgestell aus Stahl mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in weiß
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Plattenkante in weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Meeting Point, Tisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Serie:
easyDesk
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Besprechungstisch
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
1150 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Farbe Plattenkante:
weiß
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxylackiert
Farbe Gestell:
weiß
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
17.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,95*
€ 449,43*
Lager 711
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 425,54*
€ 499,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,74*
€ 594,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,03*
€ 590,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,63*
€ 582,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,42*
€ 560,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.