Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Türschild, HxBxT 160x230x25mm, f. DIN A5, quer, Schild Kristall-Polystyrol, Rahmen Polystyrol alusilber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
219287
219287
Artikel-Nr.:
     711-219287
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     516-1004
EAN/GTIN:
     3660141890181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 160 x 230 x 25 mm
  • passend für DIN A5 im Querformat
  • Schild aus Kristall-Polystyrol
  • Rahmen aus Polystyrol in alusilber

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
160 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
25 mm
passend für:
DIN A5
Ausrichtung:
Querformat
Material Schild:
Kristall-Polystyrol
Material Rahmen:
Polystyrol
Farbe Rahmen:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, rahmen türschild, Hinweisschild, Info-Schild, Namensschild, Personen-Leitsystem, Türschild, Wandschild
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
k.A.
pro Paket
€ 7,00*
ab € 54,25*
€ 54,25*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 48,01*
€ 54,67*
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 72,29*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 68,46*
€ 76,99*
Lager 711
pro Paket
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 83,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,58*
€ 99,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,24*
€ 97,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,44*
€ 93,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,35*
€ 88,48
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.