Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Türschild, HxBxT 115x170x25mm, f. DIN A6, quer, Schild Kristall-Polystyrol, Rahmen Polystyrol alusilber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
219286
219286
Artikel-Nr.:
     711-219286
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     516-1003
EAN/GTIN:
     3660141890204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 115 x 170 x 25 mm
  • passend für DIN A6 im Querformat
  • Schild aus Kristall-Polystyrol
  • Rahmen aus Polystyrol in alusilber

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
115 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
25 mm
passend für:
DIN A6
Ausrichtung:
Querformat
Material Schild:
Kristall-Polystyrol
Material Rahmen:
Polystyrol
Farbe Rahmen:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, rahmen türschild, Hinweisschild, Info-Schild, Namensschild, Personen-Leitsystem, Türschild, Wandschild
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
k.A.
pro Paket
€ 7,00*
ab € 36,75*
€ 36,75*
Lager 711
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 50,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,45*
€ 50,83*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,04*
€ 53,94*
pro Paket
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 55,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,70*
€ 60,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,75*
€ 59,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,97*
€ 55,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,07*
€ 54,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,33*
€ 52,75
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.