Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Namensschild, HxBxT 65x115x20mm, Rahmen Polystyrol alusilber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
219285
219285
Artikel-Nr.:
     711-219285
Hersteller:
     PROTAURUS
Herst.-Nr.:
     516-1002
EAN/GTIN:
     3660141890228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Info-Schild
Namensschild
Personen-Leitsystem
Namensschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 65 x 115 x 20 mm
  • Rahmen aus Polystyrol in alusilber

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Namensschild
Höhe:
65 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
20 mm
Ausrichtung:
Querformat
Fronttyp:
Kristall-Polystyrol
Material Rahmen:
Polystyrol
Farbe Rahmen:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Türschild, Wandschild
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
k.A.
pro Paket
€ 7,00*
ab € 51,63*
€ 51,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 65,00*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 63,94*
€ 69,08*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 62,66*
€ 69,08*
Lager 711
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 77,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,11*
€ 91,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,47*
€ 89,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,49*
€ 86,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,96*
€ 85,63
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.