Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler,f. Drahtgitterboden,HxB 95x506mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
218930
218930
Artikel-Nr.:
     711-218930
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28TG5B
EAN/GTIN:
     4017976328256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fachteiler für Kommissionierwagen
Fachtrenngitter
Fachteiler für Drahtgitterboden
  • Höhe x Breite 95 x 506 mm
  • Maschenweite 25 x 25 mm
  • aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Zubehör für Kommissionierwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Fachteiler
Zubehör für:
Drahtgitterboden
Höhe:
95 mm
Breite:
506 mm
Maschenweite:
25 mm
Material:
Drahtgitter
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachteiler für kommissionierwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Zubehör für Kommissionierwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 19,80*
12 Tage
11
€ 7,50*
ab € 14,06*
€ 19,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 20,76*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,32*
€ 21,10*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 24,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.