Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebs-Verbandkasten,DIN 13157,Kunststoff orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218389
218389
Artikel-Nr.:
     711-218389
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     41.803.501.511
EAN/GTIN:
     4045444597019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Betriebs-Verbandkasten
  • Alle Verbandstoffinhalte sind illustriert und mehrsprachig beschriftet
  • Füllung: nach DIN 13157
  • Koffer aus Kunststoff in orange
  • Höhe x Breite x Tiefe 85 x 260 x 180 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Koffer, Verbandskasten, Verbandskoffer, Erste-Hilfe, Erste Hilfe Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Betriebs-Verbandkasten
Füllung:
nach DIN 13157
Füllung Ausstattung:
Pictogramme/mehrsprachig
Material Koffer:
Kunststoff
Höhe:
85 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
180 mm
Wandhalterung:
Wandhalterung
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
0.963 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,48*
€ 29,62*
5 Tage
unbekannt
3
€ 8,50*
ab € 20,14*
€ 29,81*
6 Tage
105
8
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 31,32*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 51,52*
€ 66,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 15,94*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 77,93*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 8,55*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.