Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel-Set,5 Kegel,H 500mm,PE,rot/weiß,fluoreszierend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218172
218172
218172
218172
Artikel-Nr.:
     711-218172
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     353.22.257
EAN/GTIN:
     4055381597966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegel-Set
  • Set bestehend aus: 5 Leitkegel, 10 m Kette, 5 Kettenhaken
  • Höhe 500 mm
  • aus Polyethylen in rot-orange/weiß, fluoreszierend

Suchbegriffe:
Leitkegel, Pylone, Absperrkegel, Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrskegel, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Leitkegel-Set
Höhe:
500 mm
Material Warnsystem:
Polyethylen
Farbe Leitsystem:
rot-orange/weiß
Oberflächentyp:
fluoreszierend
Set bestehend aus:
5 Leitkegel, 10 m Kette, 5 Kettenhaken
Gewicht:
7.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkette, Leitkegel, Pylon, Pylonen, Verkehrsleitkegel, leitkegel rot/weiß 500mm tagesleuchtend, absperrketten kunststoff, absperrkette, Pylone, Absperrkegel, Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrskegel, Verkehrssicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 96,28*
€ 119,77*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 106,83*
€ 132,92*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 149,27*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 148,46*
€ 204,89*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 106,83* pro Satz)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
353.25.477
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.