Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wertschutzschrank, HxBxT 1090x570x658mm, VdS 1/ECB.S/S 120 P, 1 Boden, OK 10, Farbe RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215492-0002
215492-0002
215492-0002
Artikel-Nr.:
     711-215492-0002
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     004715-00000-215492-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank
Wertschutzschränke VdS 1 / ECB.S
und feuersicher S 120 P für Papier und Dokumente
Hochwertiger mehrwandiger Korpus mit Spezialfüllung für kompakten Schutz. Durch spezielle Quelldichtungen Schutz vor Brandgasen und Löschwasser. Tür 4-wandig, 133 mm stark, mit 4-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Ø 25 mm). Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere. Serienmäßig mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln (145 mm lang). Dualer Schutzmechanismus durch zusätzliche Notverriegelung, die beim Aufbruchversuch das Öffnen erschwert. Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur Bodenverankerung, inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial. Lackierung wahlweise lichtgrau RAL 7035 oder graphitgrau RAL 7024, bitte bei Bestellung angeben.
Lieferung durch Spezialtransporter und geschultes Fachpersonal frei Haus. Treppentransporte gegen Berechnung.

Feuersicherheit S 120 P
Feuersicherheit für Papier und Dokumente nach EN 1047-1, Feuerwiderstandsprüfung bis 1090° über einen Zeitraum von 120 Minuten (EN 1047-1).
Einbruchsicherheit VdS 1 / ECB.S
Definierte Einbruchsicherheit bei Widerstandsgrad
VdS 1 / ECB.S / VdS 2450 mit 30/50 RU
gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (EN 1143-1).
Versicherungsschutz
(unverbindlich) gewerblich bis privat bis
VdS 1 / ECB.S 20.000,- 65.000,-

Schränke unter 1000 kg sollten gemäß Empfehlung des VdS verankert werden.
VDS-Sicherheitsstufen und Widerstandsgrade ( nach EN 1143-1)
Definierter Einbruchschutz bei entsprechendem Widerstandsgrad mit angegebner RU (Resistant Unit, Widerstandseinheit) gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen. Alle Modelle dieser Baureihen sind durch die VdS-Zulassungsplakette mit dem entsprechenden Widerstandsgrad gekennzeichnet. Die Herstellung unterliegt einer ständigen Qualitäts-Eigen- und Fremdüberwachung auf der Basis der internationalen Qualitätsnorm DIN/ISO 9001. Zusätzlich zum Einbruchschutz verleiht der mehrwandige Konstruktionsaufbau von Tür und Gehäusewandungen, die Verwendung von hitzebeständigen und isolierenden Füllstoffen, sowie der umlaufende Feuerfalz an den Türen, auch Feuerschutz gegen leichte Brände.

Widerstandsgrad Sicherheits- gewerbliche Nutzung private Nutzung
merkmal
(ohne EMA*) (ohne EMA*)
VdS-Klasse S1 - nicht versicherbar bis ca. 500,-
VdS-Klasse S2 - bis ca. 10.000,- bis ca. 40.000,-
VdS-Klasse 0 / N 30/30 RU** bis ca. 10.000,- bis ca. 40.000,-
VdS-Klasse I 30/50 RU** bis ca. 20.000,- bis ca. 65.000,-
VdS-Klasse II 50/80 RU** bis ca. 50.000,- bis ca. 100.000,-

*Einbruchmeldeanlage
**RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit)Brandschutzklassen (nach EN 1047-1)
Geprüfte Feuersicherheit für Dokumente und Datenträger bis 1090°C. Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 m Höhe.
Brandschutz nach Norm
S 60 P - 1 Stunde für Papier ECB-S C02
S 120 P - 2 Stunde für Papier ECB-S C02
S 60 DIS - 1 Stunde für Datenträger ECB-S C02
S 120 DIS - 2 Stunde für Datenträger ECB-S C02

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Wertschutzschrank
Höhe:
1090 mm
Breite:
570 mm
Tiefe:
658 mm
Volumen:
140 l
Sicherheitsstufe:
VdS 1
Ausstattung Schrank:
Böden
Böden:
1 Stück
Ordnerkapazität:
10 Stück
Verankerung:
Bodenverankerung
Verriegelung:
4-seitig
Brandschutz:
S 120 P
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
Einbruchschutz:
ja
Innenhöhe:
858 mm
Innenbreite:
383 mm
Innentiefe:
427 mm
Türstärke:
133 mm
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
wählbar
Farbe Boden:
wie Korpusfarbe
Oberfläche Korpus:
Lackierung
Oberfläche Front:
Lackierung
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schließbolzen-Ø:
25 mm
Farbe Front:
wählbar
Oberfläche Boden:
Lackierung
Gewicht:
313 kg
Weitere Suchbegriffe: Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Einbruchschutz-Tresor, Einbruchschutztresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Geschäftstresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, Standtresor, Tresor-Schrank, Tresorschrank, datensicherungsschrank vds, Aktenschrank, feuersicher, Büro-Schrank, Dokumenten-Schrank, Dokumenten-Schrank, feuersicher, EDV-Datenschrank, Feuerschutzschränke, Feuersicherer Schrank, Safes, Schrank für Büro, Schrank, feuersicher, Sicherheits-Schrank, Tresore, Wertschutzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.586,06*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
255001
Format Tresorbau
004749-00000-255001
ab € 332,54*
Zubehör
215448
Format Tresorbau
004750-00000-215448
ab € 165,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG