Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell,Tragl. 1050kg,Ladefl. LxB 1210x1010mm,Lade H 280mm,Routenzug,Plattform offen,4 Fangecken,RAL7016,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
215370
215370
Artikel-Nr.:
     711-215370
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23892/7016
EAN/GTIN:
     4017976655338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Fahrgestell
  • Traglast 1050 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 1010 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • als Routenzug
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • 4 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Naben mit Präzisionskugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestell für Gitterboxen, Fahrgestell für Paletten, Fahrrahmen, Paletten-Fahrgestell, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Palettenroller, Palettenwagen, Routenzug, Routenzuganhänger, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
GREY EDITION
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fahrgestell
elektrisch leitend:
ja
Traglast:
1050 kg
Transportgerät Funktion:
als Routenzug
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
1010 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Lenkstange:
als Zubehör (nicht enthalten)
Bereifung:
Polyamid
Radlager:
Präzisionskugellager
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad-Ø:
200 mm
Radanordnung:
rechteckig
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
327 mm
Länge:
1255 mm
Breite:
1055 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell fetra, fahrgestell für behälter, Fahrgestell für Gitterboxen, Fahrgestell für Paletten, Fahrrahmen, Paletten-Fahrgestell, Palettenrahmen, Palettenwagen, Routenzug, Routenzuganhänger, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,27*
€ 332,98*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 283,37*
€ 334,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,96*
€ 350,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 314,87*
€ 357,60*
Lager 711
17 Tage
16
Frei Haus
ab € 384,89*
€ 433,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,27*
€ 515,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,81*
€ 511,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,04*
€ 499,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,24*
€ 489,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,89*
€ 458,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22892/7016
ab € 142,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.