Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen,f. Paletten-Fahrgestell,Tragl. 1200kg,Ladefläche LxB 1210x 810mm,H 370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
215367
215367
215367
215367
Artikel-Nr.:
     711-215367
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22921/7016
EAN/GTIN:
     4017976655307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm
  • Höhe 370 mm
  • aus Stahlrohr mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen, Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
GREY EDITION
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Traglast:
1200 kg
Höhe:
370 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Material:
Stahlrohr
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazitgrau // RAL7016
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, ESD-Palette, fetra esd-paletten, esd palette, Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen, Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,34*
€ 136,12*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,75*
€ 136,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 136,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,10*
€ 136,79*
Lager 711
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 145,87*
€ 178,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.