Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband,Vinyl,blau,Band LxB 25mx75mm,rutschhemmend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
214689
214689
Artikel-Nr.:
     711-214689
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.25.412
EAN/GTIN:
     4055381545417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Klebeband
  • für den Innenbereich geeignet
  • aus Vinyl in blau
  • Band Länge x Breite 25 m x 75 mm
  • Materialstärke 0,5 mm
  • dauerhaft haltbar
  • staplergeeignet
  • Rutschhemmung R10 DIN 51130
  • Nutzungshinweis: Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden

Suchbegriffe:
Markierband, Markierfarbe, Markiertechnik, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
Tape
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Klebeband
Einsatzort:
Innenbereich
Bandlänge:
25 m
Bandbreite:
75 mm
Material:
Vinyl
Farbe:
blau
Stärke:
0.5 mm
Haltbarkeit:
dauerhaft
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R10 DIN 51130
Markierung Funktion:
staplergeeignet
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: PVC-Packband, pvc-band blau, pvc-band, bodenmarkierband 25m, Markierband, Markierfarbe, Markiertechnik, Markierung für Boden, Markierungsprodukt, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,16*
€ 171,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 143,11*
€ 170,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 134,33*
€ 159,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,80*
€ 152,08
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,02*
€ 136,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.