Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzylinder,m. Flachkopf,HxØ 460x80mm,PU,reflektierend,selbstaufrichtend,überfahrbar,knickbar,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
214662
214662
214662
214662
Artikel-Nr.:
     711-214662
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     290.22.452
EAN/GTIN:
     4055381499598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Leitzylinder
  • Form rund mit Flachkopf
  • Höhe x Durchmesser 460 x 80 mm
  • aus Polyurethan in rot/weiß, reflektierend
  • selbstaufrichtend und überfahrbar
  • knickbar
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Begrenzungspfosten, Flexibler Pfosten, Sperrpfosten, Überfahrbarer Pfosten, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Leitzylinder
Form:
rund
Höhe:
460 mm
Durchmesser:
80 mm
Kopfform:
Flachkopf
klappbar:
nein
Pfosten Funktion:
selbstaufrichtend, überfahrbar
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
abschließbar:
nein
Material:
Polyurethan
Farbe:
rot/weiß
Oberflächentyp:
reflektierend
Pfosten Ausführung:
knickbar
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar aufdübeln, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Begrenzungspfosten, Flexibler Pfosten, Überfahrbarer Pfosten, Verkehrssicherung, Verkehrsleiteinrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,75*
€ 50,38*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 40,20*
€ 53,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 56,61*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,74*
€ 57,54*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
290.28.881
ab € 74,03*
Ähnlich
Moravia
290.11.651
ab € 30,59*
Ähnlich
Moravia
ab € 38,39*
Ähnlich
Moravia
ab € 48,08*
Ähnlich
Moravia
ab € 45,49*
Ähnlich
k.A.
240903
ab € 51,99*
Ähnlich
k.A.
240904
ab € 65,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.