Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Scherenhubtisch,Tragl. 250kg,Plattform LxB 830x500mm,Einfachschere RAL2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210858
210858
Artikel-Nr.:
     711-210858
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     15/1800510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Mobiler Scherenhubtisch
  • Traglast 250 kg
  • Plattform Länge x Breite 830 x 500 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • Hubausführung manuell/hydraulisch
  • Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Schiebebügel in RAL9005 Tiefschwarz
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung
  • Länge x Breite 1010 x 500 mm
  • Gewicht 80 kg

Suchbegriffe:
Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Hub- und Hebegerät, Mobiler Hubtisch, Hubtischwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubtischtyp:
Mobiler Scherenhubtisch
Traglast:
250 kg
Länge Plattform:
830 mm
Breite Plattform:
500 mm
Hubhöhe (min.):
330 mm
Hubhöhe (max.):
910 mm
Griffhöhe:
1100 mm
Hübe Anzahl bis max. Höhe:
30 Stück
Scheren Ausführung:
Einfachschere
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Griff:
Schiebebügel
Material:
Stahl
Material Plattform:
Stahl
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Rollen:
Polyurethan
Rad-Ø:
125 mm
Länge:
1010 mm
Breite:
500 mm
Wiegefunktion:
nein
Oberfläche Plattform:
pulverbeschichtet
Farbe Plattform:
blutorange // RAL2002
Oberfläche Schere:
pulverbeschichtet
Farbe Schere:
blutorange // RAL2002
Farbe Bügel:
tiefschwarz // RAL9005
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hub-plattformwagen hubbereich 330 - 910 mm, einfachscheren hebebühne, hub-plattformwagen hubbereich 330 – 910 mm, Hubgerät, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Hub- und Hebegerät, Mobiler Hubtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 923,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,25*
€ 1.209,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,71*
€ 1.195,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,70*
€ 1.139,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,71*
€ 1.099,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
11/1800920
ab € 593,13*
Zubehör
Rapid Transportgeräte
11/1800910
ab € 490,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.