Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Palettenheber, Tragl. 1t, Gabel L 1150mm, Trag B 540mm, Lenk/Gabelrollen PU, RAL2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210711
210711
210711
Artikel-Nr.:
     711-210711
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/5000092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
Palettenheber
Traglast 1000 kg
- Geschweißte Stahlkontruktion mit Lackierung
- Deichsel zum Manövrieren und Pumpen
- Handhebel beinhaltet die Funktionen Heben-Ziehen-Senken
- Hydraulik mit hartverchromten Kolbenstangen
Rollen:
- Lenkräder Polyurethan, Gabelrollen Polyurethan, einfach
- Lenkräder Ø x B = 180 x 50 mm
- Gabelrollen Ø x B = 80 x 82 mm
- Lenkräder mit Feststellern
Zubehör (bitte separat bestellen):
- Plattform LxB 1150x500 mm
Zertifikate:
- CE zertifiziert
Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Paletten-Hubwagen
Traglast:
1000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Tragbreite:
540 mm
Plattformtiefe:
1150 mm
Plattformbreite:
500 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (max.):
900 mm
Hub je Pump:
22 mm
Material Lenkrollen:
PU
Material Gabelrollen:
PU
Länge:
1600 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Schnellhub:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
mit Lackierung
Oberfläche Gabeln:
mit Lackierung
Farbe Rahmen:
RAL2002 Blutorange
Farbe Gabeln:
schwarz
Gewicht:
190 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, handhydraulikstapler, Gabelstapler, Stapler, Hubwagen, Hubgerät, Hub- und Hebegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,18*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,46*
€ 1.067,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,18*
€ 1.036,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
11/5000199
ab € 260,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG