Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akten-/Kleiderschrank, HxBxT 1950x1000x500mm, Hutboden, links 3 Böden, rechts 1 Kleiderstange + Haken, Zyl.-Schl., Sockel, RAL5010, Front RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210159-0007
210159-0007
Artikel-Nr.:
     711-210159-0007
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31314-100-501-210159-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenfalttürschrank
Aktenflügeltürschrank
Aktenkleiderschrank
Aktenschiebetürschrank
Akten- und Kleiderschrank
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
Türen:
- Einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Durch innenliegendes Kastenprofil verstärkt
- Allseitig umgekantet
- Drehgriff mit Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Ausstattung:
- 1 durchgehend fester Hutboden
- Links 3 Fachböden
- Rechts eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Fachböden in Korpusfarbe
- Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

3 Jahre Garantie

- GS-Zeichen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Akten-/Kleiderschrank
Einsatzort:
Büro
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Korpus:
Farbe wählbar
Farbe Front:
Farbe wählbar
Oberfläche Korpus:
mit Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
mit Pulverbeschichtung
Ausstattung Schrank:
Böden, Hutboden, Kleiderstange, Haken
Traglast Fachboden:
70 kg
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Türausführung:
glatt
Griff:
Drehgriff
Zertifizierung:
GS- und TÜV-geprüft
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Aktenschrank, Kleider-Schrank, Kleiderschrank, Ordner-Schrank, Ordnerschrank, aktenfalttürschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Stahlschrank für Büro, Systemschrank mit Flügeltüren, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Stahlkleiderschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,17*
€ 439,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0037
ab € 366,45*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0038
ab € 366,20*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0029
ab € 366,64*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0030
ab € 365,13*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0002
ab € 366,64*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0003
ab € 366,36*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0004
ab € 366,82*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0005
ab € 366,20*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0006
ab € 365,80*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0039
ab € 365,84*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0040
ab € 365,98*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0041
ab € 365,35*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0031
ab € 365,98*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0032
ab € 365,80*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-501-210159-0009
ab € 366,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG