Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Universalschrank, HxBxT 1950x1000x400mm, RAL6011, Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     711-210144-0033
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-100-401-210144-0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank Basis
Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion, sehr sorgfältig verarbeitet. Einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen. Türen allseitig umgekantet, innen durch Kastenprofil verstärkt. Muldengriff mit Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Fachböden in Korpusfarbe lackiert, im Raster von 17 mm höhenverstellbar. Traglast pro Boden 80 kg. Hochwertige Pulverbeschichtung. Ausführung mit 4 Fachböden.
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Programm:
Basis
Schranktyp:
Universalschrank
Einsatzort:
Büro
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Ausstattung Schrank:
Böden
Böden:
4 Stück
Traglast Fachboden:
80 kg
Farbe Korpus:
wählbar
Farbe Front:
wählbar
Oberfläche Korpus:
Pulverbeschichtung
Oberfläche Front:
Pulverbeschichtung
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Farbe Boden:
wie Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
Pulverbeschichtung
verschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Wertfach:
nein
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
59 kg
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Stahlschrank für Büro, Systemschrank mit Flügeltüren, Flügeltürenschrank, Archiv-Schränke, Büro-Möbel, Büroschränke, Büro-Einrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,92*
€ 248,61
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
210176
PAVOY
91000-L50-006-210176
ab € 58,33*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-016-210169
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG