Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Feuerwehrschrank, HxBxT 2000x1010x600mm, 2 Abteile, RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210074
210074
210074
Artikel-Nr.:
     711-210074
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48315-231-210074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrschrank Evolo
Solide, verschweißte Stahlblechkonstruktion. Offene Abteile mit Kleiderstange mit je 3 Schiebehaken und seitlich angebrachter Hakenleiste für Gurte u.Ä. Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln. Hochwertige Einbrennlackierung feuerrot RAL 3000, höhenverstellbare Füße schwarzgrau RAL 7021. Andere Farben sowie elektrolytische Verzinkung auf Anfrage gegen Mehrpreis.
- Mit Helmhalter für alle gängigen Modelle
- Mit offenem Fach
5 Jahre Garantie

Allgemeine Maße
Schrankhöhe 2000 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Programm:
Evolo
Schranktyp:
Kleider-/Wäscheschrank
Einsatzort:
Sozialraum
Abteile:
2 Stück
Höhe:
2000 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
600 mm
Abteilbreite:
500 mm
Unterbau:
Füße
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
RAL3000 Feuerrot
Oberfläche Korpus:
Lackierung
Farbe Boden:
RAL3000 Feuerrot
Oberfläche Boden:
Lackierung
Ausstattung Schrank:
Helmhalter, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Gewicht:
49,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Spinde, Kleiderspinde, Sozialraumumfeld, Feuerwehrschränke, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schränke, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,33*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,68*
€ 533,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,33*
€ 481,15
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-716-529278
ab € 7,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48015-705R-529277
ab € 27,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG