Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler,8xDIN A4,f. Schublade DIN A1,BxT 1100x765mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209832
209832
Artikel-Nr.:
     711-209832
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0216-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Karteischrank Trennplatte
Fachteiler
  • für Flachablageschrank
  • für Aufteilung bis zu 8xDIN A4
  • passend für Schubladen-Nutzmaß DIN A1
  • Breite x Tiefe 1100 x 765 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Karteischrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Stahlschrank, Vertikalschrank, Zeichnungsschrank aus Stahl, Zeichnungsschrank für Flachablage, Schrank aus Stahl, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Zeichnungsschrank, Flachablage-Schrank, Ablageschrank, Aktenschrank, Planschrank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Büroschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Fachteiler
Breite:
1100 mm
Tiefe:
765 mm
für Schubladen Nutzmaß:
DIN A1
Fächer Anzahl:
8 Stück
Format:
DIN A4
Gewicht:
0.42 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Fachunterteilung für Zeichnungsschrank, Schubladenteiler Zeichnungsschrank, aktenschrank c+p, fachunterteilung für zeichnungsschrank, Büro-Schrank, Karteischrank, Schrank, Schrank für Büro, Schubladenschrank, Stahlschrank, Vertikalschrank, Zeichnungsschrank aus Stahl, Zeichnungsschrank für Flachablage, Schrank aus Stahl, Schubladenschrank für Büro, Schubladenblock, Zeichnungsschrank, Flachablage-Schrank, Ablageschrank, Planschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.