Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Büro-Sicherheitsschrank, HxBxT 1226x1200x500mm, 2 Ebenen, Korpus wählbar, Front wählbar, Korpus RAL5012, Front RAL3003, Abdeckplatte Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209703-0008
209703-0008
209703-0008
209703-0008
209703-0008
Artikel-Nr.:
     711-209703-0008
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1181-00-209703-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank, feuergeschützt
Büro-Schrank
feuergeschützter Schrank
Schrank
Büro-Sicherheitsschrank
- Feuerschutz für Dokumente- Doppelwandig mit hochfesten Spezial-Isolierungsplatten der Klasse A1 gemäß DIN 4102 gegen leichte Brände, Einbrennlackierung- Bedingter EinbruchschutzTüren:
- Zweitürig, doppelwandig
- 3-seitige Verriegelung durch 5-faches Bolzenriegelwerk- Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 SchüsselAusstattung:
- Böden im Raster von 15 mm höhenverstellbar

5 Jahre Garantie

Zubehör (bitte separat bestellen):
- Auszugboden
- Hängeregistratur
- Fachboden
- GS-Zeichen
Auf Anfrage:
- Andere Schlossvarianten auf Anfrage

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büro-Sicherheitsschrank
Höhe:
1226 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Sicherheitsstufe:
keine
Ausstattung Schrank:
Böden
Böden / Ebenen:
2 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Verriegelung:
3-seitig
Brandschutz:
Klasse A1 gemäß DIN 4102
versicherbar:
nein
Einbruchschutz:
ja
Wandkonstruktion:
doppelwandig
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Türkonstruktion:
doppelwandig
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
wählbar
Farbe Front:
wählbar
Oberfläche Korpus:
mit Lackierung
Oberfläche Front:
mit Lackierung
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
mit Lackierung
Schließfach:
nein
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Anzahl Schließbolzen:
5 Stück
Zertifizierung:
mit GS-Zeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
100.86 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,57*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,02*
€ 1.121,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,57*
€ 1.113,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80
ab € 24,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-8110 + 1180-8111
ab € 132,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG